USBポート付き電源タップ(急速充電OKタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58652968 品番 BM-UA004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。
USB Type-A・Type-Cポートともに急速充電対応です。

寸法(mm)幅196×高さ24×奥行34 質量(g)219 出力AC:合計1400Wまで 100V〜50/60Hz、Type-A+C:DC5V3.0ATOTAL、Type-A:DC5V3A.DC9V2A.DC12V1.5A、Type-C:DC5V3A.DC9V2.22A.DC12V1.67A 入力100V〜50/60Hz 1445WMax ポートACコンセント×4、USB-Aポート×1、Type-Cポート×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする