ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58653020 品番HAC-4731A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。

セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。 材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED 質量(g)210 電源充電式DC5V 連続使用時間(時間)1.5〜8 通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m 周波数範囲2.4GHz -2.48GHz 対応メディアmicroSD32GBまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5 充電時間(時間)1.5 対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする