フロントウインカーステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58656319 品番PXN049M
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN049M
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:Φ49
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ49フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M

材質アルミ ブラッシュ サイズΦ49 備考Φ49フォーク汎用品 タイプM10ウインカー用 製法削り出し 関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする