画像準備中

チップ SNMN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UC5115 コーナー半径(mm)0.8 トラスコ品番669-8280 注文コード58663647 品番SNMN120408 UC5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番669-8280 材質UC5115 形状正方形90° 質量(g)13 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする