画像準備中

チップ RCMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58670491 品番 RCMX1204M0 NX3035
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 内接円直径(Φmm)12 材質NX3035 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする