チップ SPMW

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58671392 品番 SPMW090304 VP15TF
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質VP15TF 内接円直径(Φmm)9.525 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする