チップ GY2M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
VP20RT
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58675346
品番
GY2M0475H040N-GM VP20RT
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
材質
VP20RT
切刃長さ(mm)
25.65
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする