サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【入力率】ダイヤルメモリLow時 7〜22.5%から101%まで無段階調整 注文コード58675831 品番MPA200P
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。

用途使用用途:機器の温度管理 仕様【入力率】ダイヤルメモリLow時 7〜22.5%から101%まで無段階調整 スイッチSPST シャフト押し回し 定格15A@200VAC 基本仕様バイメタルタイマ内臓 周囲温度(℃)10〜100
注意
※本製品は工業用です。
※屋外でのご使用はできません。
※振動のある場所ではご使用いただけません。
※本体は防水構造ではありませんので、水分や油分を含む環境ではご使用にならないでください。
※必ずアースを取ってご使用ください。
※定格を超える電圧・電流では使用しないでください。
※交流電源による抵抗負荷用途にのみご使用いただけます。
※感熱部やキャピラリーチューブを切断・押し潰したり、鋭く曲げないでください。
※腐食性のある環境では使用しないでください。
※キャピラリーチューブを引っ張ったり、本体の重みがチューブにかからないようご注意ください。
※感熱部全体が制御対象の環境にしっかりと接触または挿入された状態でご使用ください。
※感熱部は曲げることができません。キャピラリーチューブは、最小曲げ半径25mm以上を確保してください。
※周囲温度が80℃を超える環境ではご使用になれません。
※直流電源や誘導負荷ではご使用いただけません。
※微小電流・低電圧の場合、正常に作動しないことがあります。
※取付姿勢は裏面に印字している「TOP」文字を上側にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする