サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58676427 品番 EA17-H
販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。
微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。

用途使用用途:機器の温度管理 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 備考感熱部、キャピラリニッケルメッキ付き スイッチSP-STスナップ式 接点金メッキクロスバー 長さB(mm)270 長さA(mm)295 基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC 電気定格50VA PD@120/277VAC 温度調整範囲(℃)90〜288 接点材質銀(90%)/パラジューム(10%) ディファレンシャル3〜6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする