三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT11IR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58678961
品番
MMT11IR140UN VP10MF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP10MF
厚さ(mm)
3.04
切刃長さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.11
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった