GO-801 鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所 58683637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GO-801 鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所 58683637
GO-801 鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所 58683637

鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
寸法C(mm)11
寸法L(mm)22.5
22.5
38.5
62.5
30.5
46.5
54.5
70.5
78.5
86.5
94.5
20.5
26.5
32.5
44.5
50.5
56.5
68.5
74.5
24.5
34.5
64.5
84.5
104.5
114.5
98.5
110.5
122.5
134.5
20.8
27.2
33.5
39.9
46.2
52.6
59
65.3
71.6
78
24
33.6
43.1
62.2
71.7
81.2
90.7
100.3
109.8
103.4
116.1
128.8
141.5
内容量1個注文コード58683637品番GO-801
販売価格(税込)¥223
販売価格(税別)
203

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

材質鉄 ユニクロメッキサイズ【ビス】M5×10寸法L(mm)22.5寸法A(mm)10寸法B(mm)34寸法C(mm)11本数【銅管】1板厚t(mm)1.6適合銅管外径(mm)8
注意
※被覆銅管の場合は、被覆外径を適用してください。予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする