※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GO-603-S SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所 58684958 GO-603-S SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所 58684958

SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58684958 品番 GO-603-S
販売価格(税込) ¥590
販売価格(税別)
536

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

材質SUS304 サイズ【ビス】M5×10 寸法L(mm)32.5 寸法A(mm)10 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9 本数【銅管】3 板厚t(mm)1.2 適合銅管外径(mm)6
注意
※被覆銅管の場合は、被覆外径を適用してください。予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする