曜日別特売
ese-1065-0 es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ 58687706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ese-1065-0 es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ 58687706
ese-1065-0 es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ 58687706

es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D1(Φmm)10注文コード58687706品番ese-1065-0
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)50寸法L1(mm)21.5寸法F(mm)8適合チューブ外径D1(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)22寸法HEX2(mm)17最小穴径(mm)5.9適合チューブ内径D1(Φmm)6.5寸法MM18×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする