三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
WSTARインサートドリル TAW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58690405
品番
TAWLN3000S32
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
350.6
首下長(mm)
290.6
給油方式
内部給油式
加工穴深さ(l/d)
8
本体長さ(mm)
最大255.6
シャンク径(mm)
32
切削径(Φmm)
29.5〜30.4
使用可能長さ(mm)
241.4
機能長さ(mm)
345.2
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった