3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

正面フライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 注文コード58690895 品番AOX445R08006C
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別) 値下げ
94,980
この商品は刃数など26種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 質量(kg)1.2 勝手 寸法A1(mm)3 寸法L8(mm)6 キー溝幅(mm)9.5 穴径(mm)25.4 切削径(Φmm)80、最大87.8 取付穴深さ(mm)26 径(mm)(接触面)60 機能長さ(mm)50 最大切込み(mm)8 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])11000

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする