画像準備中

正面フライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数8 注文コード58690913 品番AOX445R10008D
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は刃数など26種類から選べます 他の種類を見る
刃数8 質量(kg)1.8 勝手 寸法A1(mm)3 寸法L8(mm)8 キー溝幅(mm)12.7 穴径(mm)31.75 切削径(Φmm)100、最大107.8 取付穴深さ(mm)32 径(mm)(接触面)70 機能長さ(mm)50 最大切込み(mm)8 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])9300

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする