三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
注文コード
58690931
品番
AOX445R12510E
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
10
質量(kg)
3
勝手
右
寸法A1(mm)
3
寸法L8(mm)
10
キー溝幅(mm)
15.9
穴径(mm)
38.1
切削径(Φmm)
125、最大132.8
取付穴深さ(mm)
35
径(mm)
(接触面)80
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
8
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
8300
商品説明動画
鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
参考になった