三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
クーラント穴なし
注文コード
58691272
品番
ASX400-125B06R
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴なし
刃数
6
質量(kg)
2.3
タイプ
標準形
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
40
寸法L8(mm)
9
キー溝幅(mm)
16.4
切削径(Φmm)
125
取付穴深さ(mm)
32
径(mm)
(接続面)80、(取付ボルト座径)60
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった