三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
仕様
クーラント穴なし
注文コード
58691315
品番
ASX400-080B06R
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴なし
刃数
8
質量(kg)
0.9
タイプ
超多刃形
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
27
寸法L8(mm)
7
キー溝幅(mm)
12.4
切削径(Φmm)
80
取付穴深さ(mm)
29
径(mm)
(接続面)60、(取付ボルト座径)38
機能長さ(mm)
50
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった