三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
16
仕様
クーラント穴なし
注文コード
58691351
品番
ASX400-200C16R
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴なし
刃数
16
質量(kg)
6.2
タイプ
多刃形
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
60
寸法L8(mm)
14.22
キー溝幅(mm)
25.7
切削径(Φmm)
200
取付穴深さ(mm)
32
径(mm)
(接続面)160、(取付ボルト座径)135
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった