三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
クーラント穴なし
注文コード
58691385
品番
ASX400-063A06R
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴なし
刃数
6
質量(kg)
0.5
タイプ
超多刃形
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
22
寸法L8(mm)
6.3
キー溝幅(mm)
10.4
切削径(Φmm)
63
取付穴深さ(mm)
20
径(mm)
(接続面)50、(取付ボルト座径)17
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった