三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
11
仕様
クーラント穴あり
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
7800
注文コード
58691403
品番
APX3000-100A11RA
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T12
刃数
11
質量(kg)
2.2
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
32
切削径(Φmm)
100
ランピング角(°)
最大0.8
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
10
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
7800
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった