三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
仕様
クーラント穴あり
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
12400
注文コード
58691421
品番
APX4000-050A05RA
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
5
質量(kg)
0.3
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
22
切削径(Φmm)
50
ランピング角(°)
最大4.0
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
15
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
12400
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった