三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
仕様
クーラント穴あり
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
8100
注文コード
58691455
品番
APX4000R10008DA
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
8
質量(kg)
2.1
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
31.75
切削径(Φmm)
100
ランピング角(°)
最大1.5
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
15
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
8100
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった