三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
16000
注文コード
58691771
品番
AXD7000R12506EA
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサートタイプ】XDGX2270__
型式
Aタイプ
刃数
6
勝手
R
対応
【インサート・コーナR RE】0.8〜3.2
本体径(mm)
90
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
38.1
寸法L8(mm)
10
キー溝幅(mm)
15.9
切削径(Φmm)
125
取付穴深さ(mm)
40
径(mm)
(取付ボルト座径)56
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
21
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
16000
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった