三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
正面フライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000
注文コード
58691787
品番
AXD7000-050A03RB
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・最大許容回転速度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサートタイプ】XDGX2270__
型式
Bタイプ
刃数
3
勝手
R
対応
【インサート・コーナR RE】4.0〜5.0
本体径(mm)
45
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
22
寸法L8(mm)
6.3
キー溝幅(mm)
10.4
切削径(Φmm)
50
取付穴深さ(mm)
20
径(mm)
(取付ボルト座径)17
機能長さ(mm)
50
最大切込み(mm)
20.4
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった