アングル丁番

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 千徳色 注文コード58700468 品番FC-573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る
千徳色 寸法(m)20×15
注意
※画像はサンプル画像です。詳細は各品番の仕様をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58700452
2025-09-03
用途:
戸棚扉の修理用として使用
サービス業

外観形状の一部に相違が有りましたが、取付寸法は互換性が有り、問題無く修理が出来ました。ですが、表面には傷の様な凹凸が目立ち、高級感が感じられなかったのは残念です。

対象商品:
58700416
2025-12-03
用途:
食器棚野扉があまくなって開いてくるので交換
医療・福祉・介護関連業

しっかり止まって閉まるようになりました。
良かったです。

2024-10-20
用途:
箪笥の部品交換
サービス業

他社製の16x20のものが壊れたのですが、15x20でもいけると聞いて試したらいけました。付属のネジの大きさのみあわない事がおおかったですが。これでこの箪笥も使い続けられて何よりです。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
食器棚扉の修理に使用
製造業

古い食器棚の丁番破損し、探していたところ、なんとモノタロウが一番安く購入出来ました。
翌日には到着してくれるし、もちろん商品にも問題なし。
モノタロウ、本当に便利でありがたいですね。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
58699865
2024-08-24
用途:
食器棚の修理
新城川路郵便局 様 (サービス業)

現状の器具が劣化し おなじサイズの器具を
探していました 同サイズの器具がモノタロウにあり感謝しています

対象商品:
58700468
2023-04-07
用途:
書棚の修理
その他業種

突然 書棚の扉の丁番が壊れ、突っ張り棒でカーテンでも取付けようかと考えていましたが、試しにネット検索したところ、こちらのサイトにたどり着きました。30年前の書棚なので同じ部品など無いだろうと思っていましたが、なんと 2022-06-03付のレビューに欲しい物と同じ型番の丁番を見つけたという書き込みがあり、喜び勇んで注文しました。そして本日無事到着し取付け完了しました。丁番もサイズが色々なので、その方のレビューがなければ諦めていたと思います。感謝です! 因みに、2015とKという刻印のある丁番でした。
もちろん、モノタロウさんの品揃えにも感謝感激!です。

対象商品:
58700477
2023-06-23
用途:
クローゼットの修理
不動産業

クローゼットの修理に使用しました。サイズを探すことには苦労しましたが、他満足しています。色の選択が広がることを希望します。

対象商品:
58700468
2022-06-03
用途:
食器棚の修理
飲食業

食器棚の丁番が割れてしまったので、ネットで探したところモノタロウでまったく同じ丁番を見つけることができました。
割れた丁番を外したところ、裏側にサイズが2015と記してあったのでわかりやすかったです。それと、Kという文字もヒントになりました。
女性の私でも、丁番を交換して修理することができました。
ネジ穴も駄目になっていたのでねじパテ木部用も一緒に購入して使いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする