※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYH07-01 ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 58703937 KYH07-01 ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 58703937 KYH07-01 ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 58703937

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58703937 品番KYH07-01
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液
・使用温度:0〜80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)

用途気密漏れのリスク低減 接続口径R1/8 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 適合チューブ外径Φ1/4” 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液 清浄度クラス3 保証耐圧力(MPa)1.5 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜80 材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品PPS、EPDM 潤滑剤ノングリース仕様 オーダーメイド仕様シールテープなし
関連資料:カタログ(1.06MB)
注意
※薬液の使用流体詳細は、カタログP4の適応流体をご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする