LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 消費電力(W)25.2 光色電球色 注文コード58704531 品番DCH-41881Y
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●簡易取付式●器具色:黒●本体:鋼板 黒塗装/飾り:木製 ウォールナット色塗装/セード:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●調光器併用不可 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25.2 寸法(Φ×高さH)(mm)562×235 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 皮相電力(VA)42 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2150 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W×6灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする