LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 消費電力(W)18.8 光色電球色 注文コード58704619 品番DCH-41896Y
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:ホワイトブロンズ●本体:鋼板・鋼管・アルミ ホワイトブロンズメッキ/セード:ガラス 消し●光源寿命:40,000時間●灯具回転300°(上 )・灯具回転360°(下)●密閉型●調光器併用不可 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.8 寸法(Φ×高さH)(mm)1000×505 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 皮相電力(VA)29 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1980 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W×4灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする