DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
12.6
光色
電球色
注文コード
58704707
品番
DCH-41907Y
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可●調光器併用不可●器具色:鉄錆色●本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/布 白●光源寿命:40,000時間
全長(mm)
1200
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
12.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
509×415
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.4
皮相電力(VA)
21
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
800
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W×3灯相当