LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 消費電力(W)33.6 光色電球色 注文コード58704725 品番DCH-41909Y
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●調光器併用不可●器具色:鉄錆色●本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/布 白●光源寿命:40,000時間 全長(mm)1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)33.6 寸法(Φ×高さH)(mm)749×422 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)63.3 皮相電力(VA)56 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2130 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W×8灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする