QR150L80WG プッシュ式角型レジスター ACE(エース) 58705036 QR150L80WG プッシュ式角型レジスター ACE(エース) 58705036 QR150L80WG プッシュ式角型レジスター ACE(エース) 58705036

プッシュ式角型レジスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58705036 品番 QR150L80WG
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマートなフォルムを追求したデザイン
壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。
前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS ホワイトグレー 適合パイプエース150(152×160mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58705036
2024-02-01
用途:
既存のレジスターが動かない為
大黒総建 様 (建設業・工事業)

お値段の割に付け易く非常に丈夫そうです。ただ私の理由になりますが、サイズ種類がもう少しあると助かります。

対象商品:
58705027
2023-10-06
用途:
マンションの通気確保

取り付け簡単で、1プッシュごとに段階的に通気量が調節出来てシンプルで判りやすく便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする