仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒サテン●鋼板 黒サテン塗装 木製 ウォールナット色塗装●光源寿命:40,000時間●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器をご使用ください。
全長(mm)330
消費電力(W)24
寸法(Φ×高さH)(mm)600×147
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
皮相電力(VA)30
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2430
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W×6灯相当