LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(位相調光) 消費電力(W)29 光色電球色 注文コード58705678 品番DCH-42013YG
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:クロームメッキ●鋼板 クロームメッキ/ステンレス 磨き/ガラスビーズ●光源寿命:40,000時間●調光可能(1〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)を 全長(mm)700〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)29 寸法(Φ×高さH)(mm)645×228 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)40 皮相電力(VA)29 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1160 調光の可否調光(位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする