注意
※火のそばに置かないでください。直火・オーブン・グリルでは使用できません。耐熱・耐冷温度の範囲でお使いください(本体底面に表示)。家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。変形のおそれがあります。絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。 ・煮沸消毒は5分以上行わないでください。・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。・洗剤液につけ置きしないでください。 〔電子レンジ使用上の注意〕電子レンジには、中皿とフタのみが使用できます。必ず本体から外してご使用ください。本体は電子レンジには使用できません。空だきは絶対しないでください。油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避けください。温度が非常に高まり食品が焦げたりすることがあります。食品の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けるおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。にんじん・トマトなどを加熱すると色素が製品内部に浸透することがありますが、衛生上は心配ありません。製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。その他の使用上の注意については、電子レンジ取扱説明書にしたがってください。