MXES-R400YG もてケア EMS運動器 マクセル 58715685

MXES-R400YG もてケア EMS運動器 マクセル 58715685 MXES-R400YG もてケア EMS運動器 マクセル 58715685 MXES-R400YG もてケア EMS運動器 マクセル 58715685 MXES-R400YG もてケア EMS運動器 マクセル 58715685

もてケア EMS運動器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58715685 品番MXES-R400YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初めての充電池+コードレス。
リチウムイオン電池を使用しているのでボタン電池よりも強力に筋肉運動が出来る。
電極を広くしながら消費電力を抑える回路設計。
運動ステップ怒涛の15種類。強度選択15段階。
自動で最適なステップが約20分間切り替わります。
やわらかく、薄いシリコン素材を採用しました。
体にフィットしやすくなります。

タイプ4極 入力電圧(V)DC5 定格出力電源アダプター:DC5.0V/(最大)1.0A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 タイマー時間約20分 充電時間(時間)約1 入力電流(mA)(最大)100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)165×165×10.5(ゲルパッド未装着時) 定格入力電源アダプター:AC100〜240V、50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする