NBK ガンコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58719206 品番DKSF-130-60
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥28,379
販売価格(税別)
25,799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。
・「DKSF」は1つのユニットで操作盤を上面に取りつける支柱タイプとして、もしくは下面に取りつける吊り下げタイプとして2通りの使用方法が選択できます。
・回転部と本体それぞれのフランジの取りつけ穴は、上面・下面どちらからの取りつけにも対応しています。取りつける機器・装置にあわせてご使用ください。
・「DKSF」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。
・クランプレバーを締めつけることで、操作盤の回転をロックできます。
・3本の操作トルク調整ねじを均等に締めつけることで、操作トルクの調整ができます。
・「DKSF」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングディスクの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定できます。回転角度は45°〜360°の範囲で設定できます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする