NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58725646
品番
SPN-M26-L
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,407
販売価格(税別)
¥
1,279
バスケットに入れる
・高油圧仕様のスクリュープラグ。
・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
<用途>
・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
SUM22L
タイプ
メートル細目
ねじピッチ
1.5
表面処理
三価クロメート処理
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M26
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません