・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・頭部研磨仕上げ。
・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
・CEマーキングの対応に。
・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
<用途>
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応