NBK M&M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【座金】亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ 表面処理静電塗装(黒) 注文コード58733048 品番UHF-10-88-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,671
販売価格(税別)
1,519
この商品は材質・表面処理など56種類から選べます 他の種類を見る

・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)

種別スティール取っ手 材質【座金】亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ 質量(g)110 長さL(mm)103 表面処理静電塗装(黒) ねじ径MM5 許容荷重(N)1000 穴の形状六角穴 ねじサイズM5×12(ねじ別売)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする