商品レビューを投稿する
内容量1個
材質【座金】亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ
材質(本体)スティール
材質(ねじ部)SUSXM7(六角穴付きボルト)
表面処理クロムメッキ
注文コード58734789
品番UHF-8-55-CR-P
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,120
販売価格(税込)
¥2,331
販売価格(税別)
・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)