NBK M&M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58743451 品番UBLC-28-300-SG
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,659
販売価格(税別)
10,599
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

・前面から取りつける取っ手。
・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。
・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
・取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
・表面処理のバリエーションは3種類。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする