NBK グリッパ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58751939 品番GPD5010NC-IL-10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は613,980円となります。
参考基準価格(税別)¥529,000 販売価格(税込) ¥581,899
販売価格(税別)
528,999
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

インテリジェント機能
IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動
最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減
エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続
バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視
任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出
32種類のワークに対してパラメータ登録可能
IP64適合
最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする