NLSEN-06-U NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58759587

NLSEN-06-U NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58759587
NLSEN-06-U NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58759587

NBK リニアガイドヨウストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58759587品番NLSEN-06-U
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,729
販売価格(税別)
4,299

・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
・ウレタンつきストッパボルトは細目仕様で精密な位置調整が可能です。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
<用途>
・金属同士の衝撃音を緩和
・テーブルの位置調整
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする