- レジ袋 半透明 モノタロウ 58770376 - レジ袋 半透明 モノタロウ 58770376 - レジ袋 半透明 モノタロウ 58770376 - レジ袋 半透明 モノタロウ 58770376

レジ袋 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(号)関東6、関西20 注文コード58770376 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)150 厚さ(mm)0.011 半透明 高さ(mm)310 タイプ表面エンボス付き サイズ(号)関東6、関西20 マチ(mm)90
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする