266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サテンニッケル 厚さ(mm)35.5 注文コード58776597 品番#266L-50-30-1
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28〜32mm・33〜40mm
266L:30〜33mm・36〜40mm

用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)71 厚さ(mm)35.5 サテンニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする