BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 引き戸錠
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サテンニッケル
厚さ(mm)
42.5
注文コード
58776615
品番
#266L-50-40-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28〜32mm・33〜40mm
266L:30〜33mm・36〜40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
71
厚さ(mm)
42.5
色
サテンニッケル