267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58776886 品番 #267LK-40-4
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材質:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:267M・267T:28〜32mm・33〜40mm
267LK:36〜40mm
付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm
ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm
フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28〜32mm)
皿小ネジM3×22mm(扉厚33〜40mm)
※表示部とサムターンは組替え可能です。

用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)82.5 厚さ(mm)42.5 クローム
注意
※フロント付属ビスは扉厚28〜32mmの場合は皿小ネジM3×20mm、
※扉厚33〜40mmの場合は皿小ネジM3×22mmが付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする