BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 引き戸錠
268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サテンニッケル
厚さ(mm)
48.9
注文コード
58777060
品番
#268M-50-30-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28〜32mm、33〜40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
93.5
厚さ(mm)
48.9
色
サテンニッケル